曜日別特売

密閉形連成計 D形 耐熱耐振形

密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全64種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07952309315-D381X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952318315-D381X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952327315-D381X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952336315-D381X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952345315-D381X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952361315-D381X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952370315-D381X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952379315-D381X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952388315-D781X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952397315-D781X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952406315-D781X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952415315-D781X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952431315-D781X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952440315-D781X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952449315-D781X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952458315-D781X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952467315-D481X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952476315-D481X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952485315-D481X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.3
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952501315-D481X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.4
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952510315-D481X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.6
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952519315-D481X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952528315-D481X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~1.5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952537315-D481X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952546315-D881X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~0.1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952555315-D881X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~0.2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952571315-D881X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~0.3
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952580315-D881X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~0.4
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952589315-D881X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~0.6
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952598315-D881X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~1
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952607315-D881X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~1.5
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07952616315-D881X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/2-0.1~2
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020751315-D351X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020760315-D351X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020769315-D351X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020778315-D351X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020787315-D351X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020796315-D351X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020805315-D351X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020821315-D351X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020830315-D751X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020839315-D751X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020848315-D751X0.3/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020857315-D751X0.4/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020866315-D751X0.6/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020875315-D751X1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020891315-D751X1.5/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020900315-D751X2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020909315-D451X0.1/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020918315-D451X0.2/-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
オープン
29,680
32,648(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする