曜日別特売

密閉形連成計 A形

密閉形連成計 A形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全160種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07946718315-A351X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946727315-A351X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946736315-A351X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946745315-A351X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946761315-A351X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946770315-A351X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946779315-A351X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946788315-A351X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946797315-A751X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946806315-A751X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946815315-A751X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946831315-A751X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946840315-A751X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946849315-A751X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946858315-A751X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946867315-A751X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946876315-A451X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.1
オープン
26,380
29,018(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946885315-A451X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946901315-A451X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.3
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946910315-A451X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.4
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946919315-A451X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.6
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946928315-A451X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946937315-A451X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1.5
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946946315-A451X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946955315-A851X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946971315-A851X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946980315-A851X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.3
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946989315-A851X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.4
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946998315-A851X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.6
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947007315-A851X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947016315-A851X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1.5
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07947025315-A851X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~2
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962599315-A381X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962608315-A381X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962617315-A381X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962626315-A381X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962635315-A381X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962651315-A381X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962660315-A381X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962669315-A381X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962678315-A781X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962687315-A781X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962696315-A781X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962705315-A781X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
オープン
30,780
33,858(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962721315-A781X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
オープン
30,780
33,858(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962730315-A781X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
オープン
30,780
33,858(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962739315-A781X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
オープン
30,780
33,858(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962748315-A781X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
オープン
30,780
33,858(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962757315-A481X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.1
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962766315-A481X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.2
オープン
30,780
33,858(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする