曜日別特売

密閉形連成計 D形

密閉形連成計 D形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全112種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07982418315-D351X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982427315-D351X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982436315-D351X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982445315-D351X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982461315-D351X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982470315-D351X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982479315-D351X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982488315-D351X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982497315-D751X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982506315-D751X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982515315-D751X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982531315-D751X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982540315-D751X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982549315-D751X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982558315-D751X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982567315-D751X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/8-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982576315-D451X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982585315-D451X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982601315-D451X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982610315-D451X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982619315-D451X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982628315-D451X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982637315-D451X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982646315-D451X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/2-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982655315-D851X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982671315-D851X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982680315-D851X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982689315-D851X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982698315-D851X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982707315-D851X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~1
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982716315-D851X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982725315-D851X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/2-0.1~2
オープン
28,030
30,833(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997651315-D381X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997660315-D381X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997669315-D381X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997678315-D381X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997687315-D381X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997696315-D381X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997705315-D381X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997721315-D381X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997730315-D781X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997739315-D781X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997748315-D781X0.3/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.3
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997757315-D781X0.4/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.4
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997766315-D781X0.6/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~0.6
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997775315-D781X1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997791315-D781X1.5/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~1.5
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997800315-D781X2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/8-0.1~2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997809315-D481X0.1/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.1
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07997818315-D481X0.2/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/2-0.1~0.2
オープン
32,430
35,673(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする