曜日別特売

指針接点付連成計 SUS

指針接点付連成計 SUS - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全287種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
287種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接点
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08035627649-A351-1-H:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/8100-0.1~0.1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035636649-A351-1-H:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/8100-0.1~0.2
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035645649-A351-1-H:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/8100-0.1~0.3
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035661649-A351-1-H:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/8100-0.1~0.4
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035670649-A351-1-H-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/8100-0.1~0.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035679649-A351-1-H:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/8100-0.1~1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035688649-A351-1-H:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/8100-0.1~1.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035697649-A351-1-H:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/8100-0.1~2.5
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035706649-A451-1-H:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/2100-0.1~0.1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035715649-A451-1-H:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/2100-0.1~0.2
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035731649-A451-1-H:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/2100-0.1~0.3
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035740649-A451-1-H:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/2100-0.1~0.4
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035749649-A451-1-H:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/2100-0.1~0.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035758649-A451-1-H:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/2100-0.1~1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035767649-A451-1-H:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/2100-0.1~1.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035776649-A451-1-H:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/2100-0.1~2.5
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035785649-B351-1-H:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/8100-0.1~0.1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035801649-B351-1-H:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/8100-0.1~0.2
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035810649-B351-1-H:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/8100-0.1~0.3
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035819649-B351-1-H:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/8100-0.1~0.4
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035828649-B351-1-H:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/8100-0.1~0.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035837649-B351-1-H:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/8100-0.1~1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035846649-B351-1-H:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/8100-0.1~1.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035855649-B351-1-H:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/8100-0.1~2.5
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035871649-B451-1-H:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/2100-0.1~0.1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035880649-B451-1-H:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/2100-0.1~0.2
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035889649-B451-1-H:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/2100-0.1~0.3
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035898649-B451-1-H:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/2100-0.1~0.4
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035907649-B451-1-H:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/2100-0.1~0.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035916649-B451-1-H:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/2100-0.1~1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035925649-B451-1-H:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/2100-0.1~1.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035941649-B451-1-H:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/2100-0.1~2.5
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035950649-A351-1-L-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/8100-0.1~0.1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035959649-A351-1-L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/8100-0.1~0.2
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035968649-A351-1-L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/8100-0.1~0.3
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035977649-A351-1-L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/8100-0.1~0.4
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035986649-A351-1-L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/8100-0.1~0.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08035995649-A351-1-L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/8100-0.1~1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036011649-A351-1-L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/8100-0.1~1.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036020649-A351-1-L-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/8100-0.1~2.5
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036029649-A451-1-L:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/2100-0.1~0.1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036038649-A451-1-L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/2100-0.1~0.2
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036047649-A451-1-L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/2100-0.1~0.3
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036056649-A451-1-L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/2100-0.1~0.4
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036065649-A451-1-L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/2100-0.1~0.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036081649-A451-1-L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/2100-0.1~1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036090649-A451-1-L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/2100-0.1~1.6
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036099649-A451-1-L:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/2100-0.1~2.5
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036108649-B351-1-L:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/8100-0.1~0.1
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036117649-B351-1-L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/8100-0.1~0.2
オープン
55,610
61,171(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする