曜日別特売

指針接点付連成計

指針接点付連成計 - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全288種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接点
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08025967649-A350-2-H.L:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/8100-0.1~0.1
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025976649-A350-2-H.L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/8100-0.1~0.2
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025985649-A350-2-H.L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/8100-0.1~0.3
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026001649-A350-2-H.L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/8100-0.1~0.4
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026010649-A350-2-H.L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/8100-0.1~0.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026019649-A350-2-H.L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/8100-0.1~1
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026028649-A350-2-H.L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/8100-0.1~1.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026037649-A350-2-H.L:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/8100-0.1~2.5
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026046649-A450-2-H.L:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/2100-0.1~0.1
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026055649-A450-2-H.L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/2100-0.1~0.2
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026071649-A450-2-H.L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/2100-0.1~0.3
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026080649-A450-2-H.L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/2100-0.1~0.4
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026089649-A450-2-H.L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/2100-0.1~0.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026098649-A450-2-H.L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/2100-0.1~1
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026107649-A450-2-H.L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/2100-0.1~1.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026116649-A450-2-H.L:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/2100-0.1~2.5
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026125649-B350-2-H.L:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G3/8100-0.1~0.1
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026141649-B350-2-H.L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G3/8100-0.1~0.2
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026150649-B350-2-H.L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G3/8100-0.1~0.3
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026159649-B350-2-H.L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G3/8100-0.1~0.4
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026168649-B350-2-H.L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G3/8100-0.1~0.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026177649-B350-2-H.L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G3/8100-0.1~1
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026186649-B350-2-H.L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G3/8100-0.1~1.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026195649-B350-2-H.L:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G3/8100-0.1~2.5
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026211649-B450-2-H.L:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G1/2100-0.1~0.1
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026220649-B450-2-H.L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G1/2100-0.1~0.2
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026229649-B450-2-H.L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G1/2100-0.1~0.3
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026238649-B450-2-H.L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G1/2100-0.1~0.4
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026247649-B450-2-H.L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G1/2100-0.1~0.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026256649-B450-2-H.L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G1/2100-0.1~1
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026265649-B450-2-H.L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G1/2100-0.1~1.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08026281649-B450-2-H.L:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G1/2100-0.1~2.5
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028171649-D350-2-H.L:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/8100-0.1~0.1
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028180649-D350-2-H.L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/8100-0.1~0.2
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028189649-D350-2-H.L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/8100-0.1~0.3
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028198649-D350-2-H.L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/8100-0.1~0.4
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028207649-D350-2-H.L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/8100-0.1~0.6
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028216649-D350-2-H.L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/8100-0.1~1
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028225649-D350-2-H.L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/8100-0.1~1.6
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028241649-D350-2-H.L:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/8100-0.1~2.5
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028250649-D450-2-H.L:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/2100-0.1~0.1
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028259649-D450-2-H.L:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/2100-0.1~0.2
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028268649-D450-2-H.L:-0.1~0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/2100-0.1~0.3
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028277649-D450-2-H.L:-0.1~0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/2100-0.1~0.4
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028286649-D450-2-H.L:-0.1~0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/2100-0.1~0.6
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028295649-D450-2-H.L:-0.1~1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/2100-0.1~1
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028311649-D450-2-H.L:-0.1~1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/2100-0.1~1.6
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08028320649-D450-2-H.L:-0.1~2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/2100-0.1~2.5
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08030569649-A380-1-H:-0.1~0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/8150-0.1~0.1
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08030578649-A380-1-H:-0.1~0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/8150-0.1~0.2
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする