曜日別特売

作業用スニーカー

作業用スニーカー - GROW KICKS(グローキックス)作業用スニーカー - GROW KICKS(グローキックス)作業用スニーカー - GROW KICKS(グローキックス)作業用スニーカー - GROW KICKS(グローキックス)

ストレッチ素材を使っているので靴内の解放感とクロスベルトの程良いホールド感。履き口が靴ベラ形状になっているので足入れが抜群にしやすい。アウトソールの通気口で蒸れにくく快適。ハニカム形状のインソールは足当たりが柔らかく疲労軽減効果にも期待。

形状ローカット材質(アッパー)合成繊維/合成皮革材質(ソール)合成ゴム足幅3E内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07942211KZS-110ブラック25
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942220KZS-110ブラック25.5
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942229KZS-110ブラック26
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942238KZS-110ブラック26.5
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942247KZS-110ブラック27
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942256KZS-110ブラック28
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942265KZS-110カーキ25
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942281KZS-110カーキ25.5
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942290KZS-110カーキ26
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942299KZS-110カーキ26.5
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942308KZS-110カーキ27
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942317KZS-110カーキ28
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする