部品 一般粉じん用集じん機 RG300SA

部品 一般粉じん用集じん機 RG300SA HiKOKI(旧:日立工機)

注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08073007 301032 1個 ダストボックスパッキン 81
4,100
4,098
4,508 (税込)
9日以内出荷
08075981 306050 1個 ホースバンド(125) 621
540
539
593 (税込)
翌々日出荷
08076270 303066 1個 除じんレバー(B) 44
19,600
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷
08076367 301408 1個 ホース(B)内D125×5M 603
51,200
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷
08080540 301278 1個 ファンボス 11
5,200
5,198
5,718 (税込)
翌々日出荷
08085336 301445 1セット(4個) キャスタセット D100(4入) 623
16,800
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷
08089439 301424 1個 吐出口 250MM 612
15,400
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
08090681 301421 1個 ダクトケース 70L 613
101,400
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷
08092711 301036 1個 後ろふたパッキン 66
4,500
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷
08092729 301050 1個 吸込口カバー組 74
4,500
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷
08093070 301045 1個 上ふた組 60
25,100
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷
08093088 301046 1個 前ふた組 25A
25,100
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷
08096771 306051 1個 ホースバンド(150) 622
680
679
747 (税込)
翌々日出荷
08102039 301413 1個 フランジ付二又分岐管200mm 611
55,500
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷
08109818 301026 1個 衝突板 77
8,400
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷
08111191 301416 1個 二又分岐管 150MM 610
33,800
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷
08111245 301409 1個 ホース(B)内D150×5M 604
65,200
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷
08115619 301048 1個 サイレンサ組 42
11,000
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷
08117816 301037 1個 ファンケースパッキン 19
6,900
6,898
7,588 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする