HiKOKI(旧:日立工機)
エンドレス研磨ベルト SB11用
寸法(mm)
110×620
内容量
1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥粒
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08087935
0030-7674
40
AA
鋼材
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
08093797
0030-7666
60
WA
木材・竹材
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
08094951
0030-7673
30
AA
鋼材
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
08100420
0030-7675
60
AA
鋼材
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
08100438
0030-7684
60
CC
非鉄金属・コンクリート
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
08109398
0030-7668
100
WA
木材・竹材
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
08109416
0030-7669
120
WA
木材・竹材
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
08109441
0030-7670
150
WA
木材・竹材
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
08109459
0030-7671
180
WA
木材・竹材
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
08109477
0030-7672
240
WA
木材・竹材
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
08117098
0030-7677
100
AA
鋼材
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
08117107
0030-7678
120
AA
鋼材
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
08117116
0030-7679
150
AA
鋼材
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
08117125
0030-7680
180
AA
鋼材
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
08117141
0030-7681
240
AA
鋼材
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
08117150
0030-7682
320
AA
鋼材
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
08117159
0030-7683
400
AA
鋼材
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
08117168
0030-7685
120
CC
非鉄金属・コンクリート
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
08117177
0030-7686
240
CC
非鉄金属・コンクリート
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
08117186
0030-7687
400
CC
非鉄金属・コンクリート
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
08118261
0030-7665
40
WA
木材・竹材
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください