リレッツァ シューズポーチ

リレッツァ シューズポーチ オカ リレッツァ シューズポーチ オカ リレッツァ シューズポーチ オカ リレッツァ シューズポーチ オカ

旅行やジムへ行く時に履き替える靴を持ち運ぶのに便利なシューズ入れ。
出張や旅行などで、移動中は歩きやすい靴、お気に入りはポーチに入れて旅行先へ。
中央に仕切りを設けました。靴が片方ずつ独立して入れられるので、靴が汚れません。
キャリーケースの上でも安定して置ける形状です。履き替えたいときにすぐ取り出せるのでとっても便利。

質量(g)90 幅(cm)16 高さ(cm)12 原材料ポリエステル100% 奥行き(cm)32 内容量1個
注意
※本商品は水濡れにより色落ち、色移りする恐れがありますのでご注意ください。また変形・型崩れする場合もあります。
※汚れを落とす際は、水または薄めた中性洗剤を布に含ませて軽く拭いた後、固く絞った布などで拭き取ってください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。収納可能サイズ約26cmまで
※メーカーや靴の種類・形状によって同サイズでも入らないことがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 08070390
- 08070390
08070390 - ピンク
1,800
1,798
1,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
- 08070399
- 08070399
08070399 - ネイビー
1,800
1,798
1,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする