ミニクリプトン電球

ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)

アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命を実現した電球です。
外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。

用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 電球の種類クリプトン
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08134309 LDS110V54WCK2P 1パック(2個) 110V用/60形 クリア 54W
オープン
899
989 (税込)
欠品中

返品不可
08134257 LDS110V22WWK 1個 110V用/25形 ホワイト 22W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08134266 LDS110V22WCK 1個 110V用/25形 クリア 22W
オープン
 
 
取扱い終了
08134275 LDS110V36WWK2P 1パック(2個) 110V用/40形 ホワイト 36W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08134291 LDS110V36WCK2P 1パック(2個) 110V用/40形 クリア 36W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08134300 LDS110V54WWK2P 1パック(2個) 110V用/60形 ホワイト 54W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08134318 LDS110V68WCK 1個 110V用/75形 クリア 75W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08134327 LDS110V90WCK 1個 110V用/100形 クリア 100W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする