リアキャリア/ホワイト

リアキャリア/ホワイト - RIDING SPOT

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:
適合情報:
スズキ[SUZUKI] DJEBEL200 [ジェベル200]
スズキ[SUZUKI] DJEBEL125 [ジェベル125]
耐荷重:5
色[カラー]:ホワイト
サイズ:幅:233×長:265mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
備考:ヘルメットホルダー装着不可

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げホワイト備考ヘルメットホルダー装着不可耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)233×265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08137651-
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする