リアキャリア/ブラック RCA101

リアキャリア/ブラック  RCA101 - RIDING SPOT

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:RCA101
適合情報:
ホンダ[HONDA] X-11
耐荷重:3
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅:328×長:190mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック耐荷重(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)328×190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08137791RCA101
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする