リアキャリア/ブラック

リアキャリア/ブラック - RIDING SPOT

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 92-96
耐荷重:3
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅:335×長:210mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
備考:リアフェンダーに穴あけ加工が必要

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック備考リアフェンダーに穴あけ加工が必要耐荷重(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)335×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08137495-
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする