Bluetoothデジタルデプスゲージ

Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

仕様継足:5本 質量(g)450 測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)0.5~0.9±20% 測定子(mm)Φ3.2 ベース寸法(mm)150×80 測定子鋼球 ベース穴径(Φmm)11 インジケータSSI-150S 指示誤差(μm)±20 内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業でISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08133058 SSD-293(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 4,000 / 税込 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする