スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-BL

スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-BL - J-TRIP

メーカー名:ジェイトリップ
メーカー品番:JT-107D-BL
販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等使用
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
ネジサイズ:8mm
備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です

適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミブルー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08136689JT-107D-BL
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする