スイングアームフックボルト 6mm JT-107G-SL

スイングアームフックボルト 6mm JT-107G-SL - J-TRIP

メーカー名:ジェイトリップ
メーカー品番:JT-107G-SL
販売備考:主に98年以降のYAMAHA車、APRILIA、TRIUMPHに使用
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
ネジサイズ:6mm
備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です

適合98年以降のヤマハ車、アプリリア、トライアンフ材質アルミシルバー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ6mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08136987JT-107G-SL
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする