スイングアームフックボルト 10mm JT-107E-RD

スイングアームフックボルト 10mm  JT-107E-RD - J-TRIP

メーカー名:ジェイトリップ
メーカー品番:JT-107E-RD
販売備考:主に97年までのYAMAHA車に使用
色[カラー]:レッド
材質[素材]:アルミ
ネジサイズ:10mm
備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です

適合主に97年までのヤマハ車材質アルミレッド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ10mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08136585JT-107E-RD
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする