エコノキャップ #18 900118ERL

エコノキャップ #18 900118ERL アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:900118ERL
色[カラー]:レッド
材質[素材]:アルミ
仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP
外径:1-5/32inch~1-5/16inch
内径:1-3/8inch

仕様ECON-O-FIT HOSE CLAMP 適合#16/#18 材質アルミ レッド 外径1-5/32~1-5/16inch 内径(mm)1-3/8inchmm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08136016 900118ERL
3,600
3,598
3,958 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする