ストレートフィッティング #8 ブラック AT800108ERLP

ストレートフィッティング #8 ブラック AT800108ERLP - アールズストレートフィッティング #8 ブラック AT800108ERLP - アールズストレートフィッティング #8 ブラック AT800108ERLP - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:AT800108ERLP
タイプ:ストレート/スイベル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕様:ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
備考:他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。

仕様ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#8ホースtoAN8メス材質アルミブラック備考他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。タイプストレート/スイベル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08135831AT800108ERLP
3,360
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする