アジャスタブルBANJO #3 30° 600593ERL

アジャスタブルBANJO #3 30° 600593ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:600593ERL
販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。
フィッティング素材:ステンレス
バンジョータイプ(形状):30°
タイプ:30°/アジャスタブル/ロング
材質[素材]:ステンレス
仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS

仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS適合#3ホース用/バンジョー内径Φ10mm材質ステンレス、【フィッティング】ステンレス形状30°タイプアジャスタブル/ロング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08135797600593ERL
6,960
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする