アダプターフィッティング #3 924103ERL
メーカー名:アールズ
メーカー品番:924103ERL
フィッティング色:ブルー
フィッティング素材:アルミ
タイプ:45°/スイベル
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:45° FEMALE AN SWIVEL TO MALE AN
仕様45° FEMALE AN SWIVEL TO MALE AN
適合AN3メスtoAN3オス
材質アルミ、【フィッティング】アルミ
色ブルー
タイプ45°/スイベル
内容量1個
メーカー名:アールズ
メーカー品番:924103ERL
フィッティング色:ブルー
フィッティング素材:アルミ
タイプ:45°/スイベル
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:45° FEMALE AN SWIVEL TO MALE AN