LED投光器 デッキライト
強靭な構造
本体はADC12アルミダイキャスト
強力防水IP69K
オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)
防水性に優れたドイチェコネクター使用
4mm厚ステンレス金具付き
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル
適合指向角:ワイド
質量(g)890
規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格)
電圧(V)DC9-32
消費電力(W)30
全光束(Lm)2,550
色温度5,300-5,700K
保証期間1年
動作温度(℃)-45~85
サイズ(mm)W125×H87×D75
ケーブル長(cm)50
防水保護等級IP69K
内容量1式