3極6ターミナル ロッカースイッチ
ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
ケーブル接続:ネジ式接続式
スイッチ電流容量は30A
適合スイッチ:防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
極数3極
電圧(V)250まで
スイッチON-OFF-ON
電流容量(A)スイッチ:30
内容量1式
ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
ケーブル接続:ネジ式接続式
スイッチ電流容量は30A
適合スイッチ:防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ