3極6ターミナル ロッカースイッチ

3極6ターミナル ロッカースイッチ マリンテック 3極6ターミナル ロッカースイッチ マリンテック

ON-OFF/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
ケーブル接続:ネジ式接続式
スイッチ電流容量は30A
適合スイッチ:防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ

極数3極 電圧(V)250まで スイッチON-OFF 電流容量(A)スイッチ:30 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08133180 WRS4-30A ON-OFF
900
899
989 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする