曜日別特売

ステンレスお通し皿

ステンレスお通し皿 - ヒロショウ

ステンレスお通し皿は、載せる・運ぶ・飾るの自由な発想で使いたくなるトレイです。シンプルでどんな家でも馴染むお通し皿です。

用途お通し用に。材質ステンレス高さ(mm)19質量(g)80寸法(幅W×奥行D)(mm)約80×80内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163901MR-681
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする