曜日別特売

ホームスワン ソロホットプレート たこプレート、鍋付き

ホームスワン ソロホットプレート たこプレート、鍋付き - ヒロショウホームスワン ソロホットプレート たこプレート、鍋付き - ヒロショウ

ホームスワン ソロホットプレートは、たこ焼きや鍋料理などお料理の幅が広がるホットプレートです。およそA4サイズで場所を取らずに調理ができます。温度調節付きで調理から保温まで可能です。プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れは簡単です。プレート着脱式なので丸洗いも可能です。

用途卓上での調理に。仕様AC100V-800W(50/60Hz)質量(kg)2.4コード長さ(m)約1.4寸法(cm)約33×19.5×17.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164698SHP-08TP
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする