ヒロショウ
IH対応セラミックコート鍋
IH対応セラミックコート鍋は、鍋と調理器具がセットになった商品です。新しい生活のスタートにおすすめです。片手鍋と両手鍋があるので煮込み・茹で・炒めなど様々な調理で活躍します。
用途
調理器具に。
サイズ(cm)
18/20
内容量
1式(1式)
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08165100
SUN2180S5
片手鍋18cm、両手鍋20cm、お玉、ヘラ、網敷き
2.7(片手鍋:1.2 両手鍋:1.4)
2点セット
片手鍋:36×20×14、両手鍋:30×20×15
片手鍋:1.7、両手鍋:2.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08165109
SUN2181S8
片手鍋18cm、両手鍋20cm、お玉、ヘラ、網敷き、ミトン、スポンジ
3.5(片手鍋:1.2/両手鍋20cm:1.4/両手鍋24cm:1.7)
3点セット
片手鍋:36×20×14、両手鍋20:30×20×15、両手鍋24:24×26×12.5
片手鍋:1.7、両手鍋20cm:2.3、両手鍋24cm:2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。