コロセレ キッチンウェア
コロセレ キッチンウェア5点セットは、ハンドルとフライパンがセットになった商品です。取り外しが可能ですので、料理をそのまま食卓へ出すことができます。温かい料理が楽しめて洗い物も減ります。電子レンジ以外のすべての熱源に対応しております。クックポットはスープなどもそのまま食卓に出せます。
用途調理器具に。
セット内容フライパン20cm、フライパン26cm、クックポット18cm、ガラス蓋18cm、着脱式ハンドル
質量(kg)1.75
タイプ5点セット
サイズ(cm)20/26/18
寸法(cm)フライパン20:約径21.3×高さ5.6、フライパン26:約径27.3×高さ5.9、クックポット:約径19.4×高さ8.5、ハンドル:長さ18.5×奥行4.3×高さ5.5、蓋:約径18.9×高さ4.8
内容量1式(1式)
注意
※電子レンジには使用できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |