曜日別特売

レンジグリルパン

レンジグリルパン - ヒロショウレンジグリルパン - ヒロショウレンジグリルパン - ヒロショウレンジグリルパン - ヒロショウ

レンジグリルパンは、電子レンジ調理で焼くことができる電子レンジ専用グリルパンです。調理後はそのまま食卓へだすことができ、温かい料理が楽しめて、洗い物が減ります。本体の内面はフッ素加工しており、シリコンハンドルは取り外しできてお手入れ簡単です。7通りの料理法で10品目の便利なレシピ付。1台で様々な調理ができます。

用途電子レンジでの調理に。材質本体・蓋:鉄(アルミメッキ)、ハンドル・ツマミ:シリコーンゴム質量(g)500加工本体/内面:フッ素樹脂塗装、外面/蓋:シリコーン焼付塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約28.5×17.7×10.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)プレート:約22.5×15.5×3.8寸法(幅W×奥行D)(cm)焼き面:約19.5×13内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163201RGPS-01
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする