曜日別特売

グッドフル フライパン

グッドフル フライパン - ヒロショウ

グッドフル フライパンは、独自の圧縮フッ素コートで汚れも落ちやすく、金属ヘラもご使用可能なフライパンです。内面はフッ素樹脂塗膜加工でくっつきにくく、お手入れも簡単です。深型なので炒め料理から煮込み料理まで様々な調理で活躍します。電子レンジ・オーブンレンジ以外のすべての熱源に対応しております(ガスコンロやIHなど)。

用途調理器具に。サイズ(cm)24表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工(圧縮フッ素加工)、外面:耐熱塗装加工質量(g)570寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×41.8×0.3深さ(cm)6.7内容量1個
注意
※電子レンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163395PK-525570246.7
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする