匠味 ミニイタメ鍋 20cm

匠味 ミニイタメ鍋 20cm - ヒロショウ匠味 ミニイタメ鍋 20cm - ヒロショウ

匠味 ミニイタメ鍋は、安心と信頼のメイドインジャパンクオリティの鍋です。熱まわりがよく丈夫で昔から重宝されてきた鉄製フライパン。金属製のお玉やトングが使えて、ちょっと焦げ付いたり錆びりついたりしても、きちんとお手入れすれば何度でも蘇らせて使うことができます。肉眼では確認できないレベルで表面が凸凹しているので、油馴染みがとてもいいです。

用途調理器具に。材質質量(g)590サイズ(cm)20寸法(cm)約36.5×21×10.5深さ(cm)6.9内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164199KS-3351
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする