曜日別特売

フッ素ガラス窓付フライパンカバー 22・24・26・28cm 4サイズ兼用

フッ素ガラス窓付フライパンカバー 22・24・26・28cm 4サイズ兼用 - ヒロショウフッ素ガラス窓付フライパンカバー 22・24・26・28cm 4サイズ兼用 - ヒロショウ

フッ素ガラス窓付フライパンカバーは、ガラス窓付きで調理中の食材も見やすいフライパンカバーです。表面コーティングはフッ素コートなのでくっつきにくく、お手入れも簡単です。

用途フライパンの蓋に適合サイズ(cm)22/24/26/28質量(g)335寸法(cm)約径29×3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164865SC-6733522/24/26/28
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする