曜日別特売

スチームオーブントースター キナリ

スチームオーブントースター キナリ - ソリススチームオーブントースター キナリ - ソリススチームオーブントースター キナリ - ソリススチームオーブントースター キナリ - ソリススチームオーブントースター キナリ - ソリススチームオーブントースター キナリ - ソリススチームオーブントースター キナリ - ソリススチームオーブントースター キナリ - ソリス

トースト4枚、25cmピザがまるまる1枚一度に焼ける庫内の広いスチームオーブントースターです。スチーム(蒸気)と上下2本(合計4本)のヒーターで焼き上げることで中はふんわり、外はカリっと焼き立てのパンのような美味しい仕上がりです。パンだけでなく冷凍ピザや鶏や鶏肉や魚の切り身や加工食品の調理過熱もできます。くず受けトレー搭載でお手入れも簡単です。

付属品ベーキングトレイ、ベーキングラック、ネットラック質量(kg)3.8消費電力(W)1300電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×325×258温度調節範囲(℃)最大230庫内寸法(mm)250×240×120タイマー【稼働タイマー】最大15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167866SK1003
14,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする