クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-10075A

クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-10075A イマオコーポレーション クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-10075A イマオコーポレーション

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B32 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 F5 D10 C7.6 E11 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08176519 BJ737-10075A
2,400
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする