イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-06015A クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-06015A 注文コード ・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。 B4.8 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ736-06015A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08176440 BJ736-06015A ¥980 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥505~ ¥459~ 鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥425~ ¥386~ トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L イマオコーポレーション 税込¥6,158~ ¥5,598~ スタットボルト ネジ M24 TRUSCO 税込¥912~ ¥829~ サイドロッククランプ ギガ・セレクション 税込¥83,578~ ¥75,980~ サイドロッククランプ ギガ・セレクション 税込¥76,978~ ¥69,980~ サイドロッククランプ ギガ・セレクション 税込¥76,978~ ¥69,980~ Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄) ボーセイ 税込¥16,654~ ¥15,140~ 精密パラレルブロック ギガ・セレクション 税込¥65,978~ ¥59,980~ ギンメッキ BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケル BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ヒラライナー(ハバ30 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ヒラライナー(ハバ32 大阪魂 税込¥734 ¥667 スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,998~ ¥9,998~ #500SP ガイドブッシュ SPR オイレス工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ #500SP エジェクター ガイド ブッシュ オイレス工業 税込¥8,248~ ¥7,498~ #2000 ガイドプレート オイレス工業 税込¥36,278~ ¥32,980~ カムポジティブリターン オイレス工業 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ センターギブセット オイレス工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ガイドパーツ オイレス工業 税込¥52,778~ ¥47,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピングスクリュー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品