クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-06040B

クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-06040B イマオコーポレーション

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B10 質量(g)12 タイプフェノール樹脂製 F3 D3 C10 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08181166 BJ736-06040B
1,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする