ベアクラッチL

ベアクラッチL - mizuno(ミズノ)ベアクラッチL - mizuno(ミズノ)ベアクラッチL - mizuno(ミズノ)ベアクラッチL - mizuno(ミズノ)ベアクラッチL - mizuno(ミズノ)ベアクラッチL - mizuno(ミズノ)ベアクラッチL - mizuno(ミズノ)ベアクラッチL - mizuno(ミズノ)

Drive&Life
ドライブ時のダイレクトなペダルフィールと、街歩きに求められるストレスフリーな履き心地。
その相反する機能をドライビングシューズで両立させたのが「BARECLUTCH」シリーズ。
上質な天然皮革を採用した、見た目にも機能にもラグジュアリーな「BARECLUTCH L」が登場。
MIZUNO COB
アスリートのトレーニング用シューズで使われていたミズノ独自のソール構造「MIZUNO COB」を採用。
ミッドソール上面とアウトソールの連動した凹凸により足裏に正確な情報を伝達しやすくします。
快適な履き心地に必要なクッション性を確保しながら、ダイレクトな操作感を提供します。
ラウンドソール
アクセル・ブレーキペダルの踏みかえは踵中心に足を動かすことでコントロールします。
踵部分に丸みを持たせてアッパーまで巻き上げることで、ソールと床面との接地面積を増やしながら足の回転運動をサポート。
スムーズな踏みかえ操作を実現します。
街歩きも快適
足裏の感度を確保しながらも、快適な歩行に必要なクッション性を両立。
また、土踏まずをアーチ形状にすることで、グリップ性の向上も追求しました。
街歩きも軽快に楽しむことができるソール設計です。
上質な天然皮革を採用
アッパーには運転時や歩行時の足の動きを邪魔しない、足なじみのよい天然皮革を採用。
見た目の上質感も様々なシーンにマッチします。
アッパーパターンの工夫
前足部の先飾りデザインでフォーマルな見た目を保ちつつ、デザインの形状を工夫することで、ペダル操作時に必要な適度な剛性バランスを実現。
ペダルを踏み込む際のシューズの変形、ねじれを抑えたストレスフリーな履き心地です。

用途ドライビングシューズ質量(g)約260(26.0cm片方)材質(底部)ゴム底素材天然皮革×人工皮革サイズレンジ24.5~28.0内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08181620F1GC25010925009:ブラック25.0cm
オープン18,000
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り1点です
08181629F1GC25010925509:ブラック25.5cm
オープン18,000
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り2点です
08181656F1GC25010927009:ブラック27.0cm
オープン18,000
18,000
19,800(税込)
当日出荷
08181708F1GC25011425514:ドレスネイビー25.5cm
オープン18,000
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り1点です
08181717F1GC25011426014:ドレスネイビー26.0cm
オープン18,000
18,000
19,800(税込)
当日出荷
08181735F1GC25011427014:ドレスネイビー27.0cm
オープン18,000
18,000
19,800(税込)
当日出荷
08181751F1GC25011427514:ドレスネイビー27.5cm
オープン18,000
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り1点です
08181769F1GC25016224562:レッド24.5cm
オープン18,000
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り1点です
08181796F1GC25016226062:レッド26.0cm
オープン18,000
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り2点です
08181805F1GC25016226562:レッド26.5cm
オープン18,000
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り2点です
08181839F1GC25016228062:レッド28.0cm
オープン18,000
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り1点です
08181611F1GC25010924509:ブラック24.5cm
オープン
取扱い終了
08181638F1GC25010926009:ブラック26.0cm
オープン
取扱い終了
08181647F1GC25010926509:ブラック26.5cm
オープン
取扱い終了
08181665F1GC25010927509:ブラック27.5cm
オープン
取扱い終了
08181681F1GC25010928009:ブラック28.0cm
オープン
取扱い終了
08181690F1GC25011424514:ドレスネイビー24.5cm
オープン
取扱い終了
08181699F1GC25011425014:ドレスネイビー25.0cm
オープン
取扱い終了
08181726F1GC25011426514:ドレスネイビー26.5cm
オープン
取扱い終了
08181760F1GC25011428014:ドレスネイビー28.0cm
オープン
取扱い終了
08181778F1GC25016225062:レッド25.0cm
オープン
取扱い終了
08181787F1GC25016225562:レッド25.5cm
オープン
取扱い終了
08181821F1GC25016227062:レッド27.0cm
オープン
取扱い終了
08181830F1GC25016227562:レッド27.5cm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする