クランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC1217S
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
内容量1個