クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-20250
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B50
HM20×2.5
質量(g)1960
タイプフェノール樹脂製
F15
D45
C32
E180
G21
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)183
クランプ力(N)【突出量】17000~38000
内容量1個
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。