クランプレバー(メネジ) KF KF5
・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】9
歯数16
R40
W1
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
H33
タイプフェノール樹脂製
種類クランプレバー
D14
a5.5
S4
規格【マイナスドライバー】(適応工具の呼び)5.5
D110
H237
D210.5
H124
材質(ねじ部)スチール製
取付部めねじ
MM5×0.8
トルクス規格(適応工具の呼び)T20
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個