クランプ&ストッパー Tスロットトークランプ MBTC MBTC18

クランプ&ストッパー Tスロットトークランプ MBTC MBTC18 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー Tスロットトークランプ MBTC MBTC18 イマオコーポレーション

・T溝に取付けてご使用ください。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・RoHS指令適合製品です。

AM12×1.75-35L B17.6 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 F19 D32 C28.5 E11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08183467 MBTC18
13,700
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする