自転車ながらスマホ禁止標識 ヨコエコボード

自転車ながらスマホ禁止標識 ヨコエコボード - グリーンクロス

自転車ながらスマホ禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文5ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途自転車乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)300横(mm)600表示内容ながらスマホ禁止内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08189898JNS-WE2
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする