グリーンクロス
電動キックボード注意標識トラ ヨコマグネット
電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文2ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
電動キックボード乗車時の注意喚起に。
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット
縦(mm)
200
横(mm)
400
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08191578
DKHT-WM1
電動キックボード利用禁止エリア
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08191587
DKHT-WM2
電動キックボード乗り入れ禁止区域
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08191596
DKHT-WM3
注意!!電動キックボード事故多発
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08191605
DKHT-WM4
電動キックボードから降りて通行してください
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません