クランプ&ストッパー コンパクトトークランプ MBCTC MBCTC12

クランプ&ストッパー コンパクトトークランプ MBCTC MBCTC12 イマオコーポレーション

・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。

B25.4 L7 H33.5 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 F1.8 D16 C8.5 E14 G2 JM10×1.5-20L K8 M25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08195516 MBCTC12
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする