クランプ&ストッパー アジャストトークランプ MBATC MBATC08A
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B54.9
L6.6
H13.5
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F6.4
D1.5
C15.8
E1.2
G21
J8.4
K13.4
M7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)28
クランプ力(N)8900
内容量1個