チェーンバケットスキマー CBS-100S

チェーンバケットスキマー CBS-100S ブンリ

ベルト方式と比べて回収能力が約35倍! (社内比)
弊社独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。

用途
液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。
浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、クーラント液の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。
従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。
短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
質量(kg)9 寸法L(mm)532 外形寸法(mm)(A)300×(B)422×(C)450×(D)123 内容量1台
注意
※【別売品について】分離槽・オイルBOX・取付ベースは別売です。本体とのセット購入を推奨いたします。
※使用する液体に油 (回収物)が浮いている環境でご使用ください。
※油性クーラントにはご使用いただけません。
※液温1℃から75℃までの範囲で使用してください。(1℃~35℃:標準仕様、36℃~75℃:SUS仕様)
※使用可能な液体のph値は8~40 (弱~中アルカリ性)です。範囲外の液体 (酸性及び、強アルカリ性の液体等)に使用しますと、錆びやアルカリ腐食が発生する恐れがあります。
※油水分離の機能を保つために、分離槽を定期的に清掃してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08197300 CBS-100S-6b-M1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする