NACHI(不二越)
アクアREVOドリル バリレス 4D
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
材質
超硬
先端角(°)
135
コーティング
REVOD
許容差
【シャンク径】h6
加工穴深さ
4DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7
内容量
1本
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08206601
AQRVDBL4D0205
49
2.05
18
3
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206610
AQRVDBL4D0215
49
2.15
18
3
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206619
AQRVDBL4D0225
49
2.25
18
3
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206628
AQRVDBL4D0235
49
2.35
18
3
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206637
AQRVDBL4D0245
49
2.45
18
3
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206646
AQRVDBL4D0255
49
2.55
20
3
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206655
AQRVDBL4D0265
49
2.65
20
3
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206671
AQRVDBL4D0275
49
2.75
20
3
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206680
AQRVDBL4D0285
49
2.85
20
3
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206689
AQRVDBL4D0295
49
2.95
20
3
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206698
AQRVDBL4D0305
60
3.05
25
4
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
08206707
AQRVDBL4D0315
60
3.15
25
4
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206716
AQRVDBL4D0325
60
3.25
25
4
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206725
AQRVDBL4D0335
60
3.35
25
4
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206741
AQRVDBL4D0345
60
3.45
25
4
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206750
AQRVDBL4D0355
60
3.55
28
4
¥
9,620
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206759
AQRVDBL4D0365
60
3.65
28
4
¥
9,620
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206768
AQRVDBL4D0375
60
3.75
28
4
¥
9,620
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206777
AQRVDBL4D0385
60
3.85
28
4
¥
9,620
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206786
AQRVDBL4D0395
60
3.95
28
4
¥
9,620
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206795
AQRVDBL4D0405
77
4.05
32
5
¥
10,340
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206811
AQRVDBL4D0415
77
4.15
32
5
¥
10,340
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206820
AQRVDBL4D0425
77
4.25
32
5
¥
10,340
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206829
AQRVDBL4D0435
77
4.35
32
5
¥
10,340
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206838
AQRVDBL4D0445
77
4.45
32
5
¥
10,340
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206847
AQRVDBL4D0455
77
4.55
39
5
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206856
AQRVDBL4D0465
77
4.65
39
5
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206865
AQRVDBL4D0475
77
4.75
39
5
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206881
AQRVDBL4D0485
77
4.85
39
5
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206890
AQRVDBL4D0495
77
4.95
39
5
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206899
AQRVDBL4D0505
82
5.05
40
6
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206908
AQRVDBL4D0515
82
5.15
40
6
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206917
AQRVDBL4D0525
82
5.25
40
6
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206926
AQRVDBL4D0535
82
5.35
40
6
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206935
AQRVDBL4D0545
82
5.45
40
6
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206951
AQRVDBL4D0555
82
5.55
42
6
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206960
AQRVDBL4D0565
82
5.65
42
6
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206969
AQRVDBL4D0575
82
5.75
42
6
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206978
AQRVDBL4D0585
82
5.85
42
6
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
08206987
AQRVDBL4D0595
82
5.95
42
6
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった