クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M3

クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M3 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M3 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M3 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M3 イマオコーポレーション

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。

A24 B17.5 L19.1 H5.6 タイプフェノール樹脂製 F3.1 D3.5 C16.7 E8.9 G5.6 J10.3 P0.4 K16.7 N15 M4.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08199445 SSF-M3
8,800
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする