ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-20002

ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-20002 イマオコーポレーション ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-20002 イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B135 質量(g)400 タイプフェノール樹脂製 F36 D15 C40 E80 GM20×2.5 許容荷重(N)44100 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08199987 BJ331-20002
3,600
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする