イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-12122 フェノール樹脂製タイプ クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-12122 注文コード 08199391 注文コード 08199391 注文コード 08199391 ・RoHS指令適合製品です。 A60 B85 LM12 H2 質量(g)510 タイプフェノール樹脂製 F22 D40 C29 E60 G12 J9 K6 M35 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)9000 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CP105-12122 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08199391 CP105-12122 ¥21,800 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クランピング冶具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 精密パラレルブロック ギガ・セレクション 税込¥65,978~ ¥59,980~ テーパーライナー HI-LEAD 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ アングルプレートセット INSIZE(インサイズ) 税込¥52,778~ ¥47,980~ スターノブ おねじタイプ Elesa 税込¥230~ ¥209~ クランプレバー おねじタイプ kipp 税込¥1,318 ¥1,198 ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa 税込¥285~ ¥259~ マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売 税込¥7,478~ ¥6,798~ ボルト用保護カバー ミルキー マサル 税込¥263~ ¥239~ ボルト用保護カバー グレー マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ボルト用保護カバー 42型 透明 マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ボルト用保護カバー 透明 マサル 税込¥263~ ¥239~ ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサル 税込¥263~ ¥239~ ボルト用保護カバー ダークブラウン マサル 税込¥263~ ¥239~ スリーロブノブ おねじタイプ Elesa 税込¥340~ ¥309~ フルートノブ おねじタイプ Elesa 税込¥208~ ¥189~ タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ナールドノブ おねじタイプ Elesa 税込¥274~ ¥249~ タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesa 税込¥395~ ¥359~ サイドロッククランプ ギガ・セレクション 税込¥83,578~ ¥75,980~ サイドロッククランプ ギガ・セレクション 税込¥76,978~ ¥69,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピング位置決め部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品